Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 00812835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-52967741
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00812835
EAN/GTIN:
     4013330151911

LED-Leuchte 00812835

Die VIVAA.pendant Pendelleuchte kann mehr als gut aussehen. Der besonders hohe Indirektanteil der VIVAA.pendant nutzt die Decke und obere Wandbereiche als Reflexionsfläche des Lichts. So wirken selbst niedrige Räume oder solche mit wenig Tageslichteinfall größer und einladender. Lichtquellen dürfen hell sein, aber auf keinen Fall dürfen sie blenden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.005,79*
€ 1.128,97*
Frei Haus
ab € 1.022,69*
€ 1.140,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,97*
€ 1.343,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,18*
€ 1.328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,92*
€ 1.248,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,18*
€ 1.221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,79*
€ 1.196,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.