Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung TRINOS COV L15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRINOS COV L15000 Abdeckung
TRINOS COV L15000 Abdeckung
TRINOS COV L15000 Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-53052628
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170497
EAN/GTIN:
     5037319376132
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung TRINOS COV L15000

Transparente, durchgehende Dichtungsabdeckung von der Rolle in Länge 15 m. Garantiert zusammen mit dem Dichtungsprofil und der Dichtungsendkappe Schutzart IP65 für das gesamte Lichtbandsystem. 3-fach Extrusionsprofil: Außenschicht aus schlagzähem Polymethylmethacrylate (PMMA) für gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit. Innenschicht aus Polycarbonat (PC) für hohe Temperaturbeständigkeit und Bruchsicherheit.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
15000 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,26*
€ 492,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,20*
€ 493,32*
Frei Haus
ab € 430,93*
€ 497,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,58*
€ 504,08*
€ 5,95*
ab € 467,87*
€ 541,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,01*
€ 584,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.