| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53152276 Herst.-Nr.: 53087080 EAN/GTIN: 4251433929994 |
|
|
| | |
| Endkappen-Set 53087080 Endkappen-Set, schwarz. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53440000 53440070 53440080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. zur Material: Kunststoff, Abmessung Profil: L: mm x B: 17,5 mm x H: 26 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 17,5 mm | Höhe: | 26 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,51* | € 17,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,64* | € 20,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,44* | € 21,72* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,73* | € 22,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,39* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|