| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53153707 Herst.-Nr.: 2CSM222481R1000 EAN/GTIN: 8012542224815 |
| |
|
| | |
| Ersatzsensor für DWTL1 DWS Ersatzsensor für digitale Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter DTL1. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 48 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,40* | € 31,84* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,47* | € 33,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,55* | € 34,54* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,21* | € 35,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,92* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|