Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 2,5 mm²,grün-gelb 2002-2707/999-950


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53153733
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2707/999-950
EAN/GTIN:
     4055143622592
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Doppelstockklemme 2,5 mm²,grün-gelb 2002-2707/999-950

Doppelstockklemme
4-Leiter-Schutzleiterklemme
2,5 mm²
PE
für Anwendungen Ex e II geeignet
ohne Beschriftungsträger
intern gebrückt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,17*
€ 160,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,0125*
€ 163,6425*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 170,48*
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 177,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,665*
€ 181,625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,48*
€ 202,8712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,21*
€ 200,1699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,44*
€ 190,9236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,66*
€ 186,4254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,42*
€ 165,9098
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,12228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.