Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisung silbergrau Endk 3PHNOXTS41-1 D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53166983
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5857900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Einspeisung silbergrau Endk 3PHNOXTS41-1 D0

Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Für den kopfseitigen Anschluss des eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe silbergrau Maße (L x B): 32 mm x 32,6 mm. Höhe 32,5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
32 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,47*
4 Tage
26
€ 9,45*
ab € 1,48*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170412
ab € 0,95*
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170413
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.