Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsklammer Fn5 H ZBMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigungsklammer Fn5 H ZBMC
Deckenbefestigungsklammer Fn5 H ZBMC
Artikel-Nr.:
     3517A-53166992
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7952300
EAN/GTIN:
     4018242648559
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckenbefestigungsklammer Fn5 H ZBMC

Seilschlitten für abgehängte Lichtkanalsysteme. FN5 / FN 7. Ersatzteil, 1 Stück.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Länge:
47 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 30,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 31,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,84*
€ 33,30*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 37,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.