Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul SFlow D-L B L560 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul SFlow D-L B L560 03
Blindmodul SFlow D-L B L560 03
Artikel-Nr.:
     3517A-53167621
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360900
EAN/GTIN:
     4018242487998

Blindmodul SFlow D-L B L560 03

Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,20*
€ 106,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,89*
€ 106,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,87*
€ 112,76*
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 117,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.