Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul silbergrau Opendo H-L #8046200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul silbergrau Opendo H-L #8046200
Blindmodul silbergrau Opendo H-L #8046200
Artikel-Nr.:
     3517A-53167694
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8046200
EAN/GTIN:
     4018242663606

Blindmodul silbergrau Opendo H-L #8046200

Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Für Neuanlagen und Sanierungsanwendungen geeignet. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich. Wird ein Blindmodul als Einzelbaustein verwendet, können separat zu bestellende Kopfstücke zum Abschluß der Enden verwendet werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 322,29*
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 325,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,26*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.