Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclips (VE 2) Tugra ZB V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclips (VE 2) Tugra ZB V4A
Artikel-Nr.:
     3517A-53167847
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8118400
EAN/GTIN:
     8428879029571
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Montageclips (VE 2) Tugra ZB V4A

Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V4A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage. Verpackungseinheit 2 Stück. Länge 47,5 mm, Breite 30 mm, Höhe 23 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
48 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,88*
€ 14,31*
€ 3,90*
ab € 11,20*
€ 16,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,01*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.