Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul weiß Tugra LMB 165 PC 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53167892
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8094200
EAN/GTIN:
     4018242665495

Blindmodul weiß Tugra LMB 165 PC 01

PC-Kupplung lang. Modullänge 165 mm. Zur Verbindung von zwei Elementen einer Lichtbandanwendung. Mit Nuten zur Aufnahme einer Montageklammer zur Deckenbefestigung. Farbe weiß (RAL 9016).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
165 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 19,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 19,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,61*
€ 20,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 20,96*
€ 3,90*
ab € 16,60*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,05*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.