Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung Tugra ZSST/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung Tugra ZSST/2000
Seilabhängung Tugra ZSST/2000
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53167973
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8118900
EAN/GTIN:
     8428879029625
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung trilux
seilabhängung

Seilabhängung Tugra ZSST/2000

Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Verpackungseinheit 2 Stück, für zwei Aufhängungspunkte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 31,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 32,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,57*
€ 33,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 34,24*
€ 3,90*
ab € 27,73*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,02*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,98*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.