Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller mit Wallbox 1x22kW, anthr. 811292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller mit Wallbox 1x22kW, anthr. 811292
Artikel-Nr.:
     3517A-53354091
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     811292
EAN/GTIN:
     4051859971023
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Poller mit Wallbox 1x22kW, anthr. 811292

Ladesäule mit quadratischem Querschnitt. Ausstattungsvariante SMART. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten und halböffentlichen Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Anschraubwinkel und Schrauben für EV-Charger Einheit aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
156 mm
Höhe:
1150 mm
Tiefe:
252 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.921,32*
€ 3.101,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.915,84*
€ 3.102,45*
Frei Haus
ab € 2.950,80*
€ 3.131,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.655,39*
€ 3.844,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.101,52*
€ 3.690,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.069,57*
€ 3.652,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.977,32*
€ 3.543,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.933,09*
€ 3.490,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.921,32*
€ 3.476,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.