Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53358657 Herst.-Nr.: 96631510 EAN/GTIN: 5037319563938 |
|
|
| | |
| Frontring CHAL 74 TRIM WH Frontring für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: Aluminiumdruckguss, in. Gewicht: 0,04 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,02* | € 11,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,08* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|