Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7274200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53359583
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7274200
EAN/GTIN:
     4018242432714
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 1475mm ws 07650 L150 #7274200

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,68*
€ 32,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 32,96*
€ 5,95*
ab € 25,16*
€ 34,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,49*
€ 34,91*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,27*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 18,02*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,60*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,44*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,40*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,57*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,06*
Zubehör
TRILUX
7258800
ab € 5,39*
Zubehör
TRILUX
7259100
ab € 2,50*
Zubehör
TRILUX
7220300
ab € 17,32*
Zubehör
TRILUX
7220000
ab € 12,68*
Zubehör
TRILUX
8362800
ab € 5,82*
Zubehör
TRILUX
7786000
ab € 28,08*
Zubehör
TRILUX
7784600
ab € 26,64*
Zubehör
TRILUX
7788500
ab € 20,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.