Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung,25-polig Sub-Min-D 706-100/625-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-53366322
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-100/625-400
EAN/GTIN:
     4066966236132
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
anschlussleitung

Anschlussleitung,25-polig Sub-Min-D 706-100/625-400

Anschlussleitung
25-polig
Sub-Min-D
Buchsenleiste
offenes Ende
Länge 4 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,44*
€ 97,76*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,53*
€ 97,88*
Frei Haus
ab € 79,58*
€ 101,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.