Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-1500 706-2500/405-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-53367692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2500/405-200
EAN/GTIN:
     4055143601023
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps-verbindungskabel 2m
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-1500 706-2500/405-200

Systemleitung
für Siemens S7-1500
8 Analogeingänge Strom, spez. Beschaltung
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,49*
€ 269,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,16*
€ 274,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,81*
€ 278,17*
Frei Haus
ab € 236,27*
€ 280,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,26*
€ 317,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.