Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Handheld-Scanner IDM160-300SRS-232Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53661768
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054546
EAN/GTIN:
     k.A.

Mobile Handheld-Scanner IDM160-300SRS-232Kit

Mobile Handheld-Scanner, IDM16x, IDM160-300S RS-232 Kit, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Leseabstand: 20 mm ... 850 mm, Einsatzgebiet: Industrie-Anwendung, Scannerausführung: Leitungsvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, Betriebsumgebungstemperatur: 10 °C .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
76,3 mm
Höhe des Sensors:
176 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 529,88*
€ 611,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,91*
€ 612,44*
Frei Haus
ab € 536,08*
€ 617,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,92*
€ 728,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,64*
€ 685,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,60*
€ 665,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.