Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BDLM032768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53662540
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1076251
EAN/GTIN:
     4047084349669
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BDLM032768

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BDLM032768, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 12-adrig, radial, 5 m
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 877,65*
€ 957,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,31*
€ 957,89*
Frei Haus
ab € 882,76*
€ 966,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,37*
€ 1.139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,62*
€ 1.120,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,91*
€ 1.085,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,67*
€ 1.064,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,65*
€ 1.044,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.