Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder A3M60B-BDPB013x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53662587
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1038824
EAN/GTIN:
     4047084267352
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder A3M60B-BDPB013x13

Absolut-Encoder, A3M60, A3M60B-BDPB013x13, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, DPV0, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axialDose, 1x, M12, 5-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
PROFIBUS
Anzahl der Umdrehungen:
8192
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 642,41*
€ 736,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,69*
€ 737,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 752,19*
€ 846,12*
Frei Haus
ab € 759,89*
€ 854,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,12*
€ 1.006,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,92*
€ 995,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,26*
€ 949,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,63*
€ 927,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,19*
€ 895,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.