Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder DBV50E-22EPB1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder DBV50E-22EPB1000
Artikel-Nr.:
     3517A-53670514
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1104464
EAN/GTIN:
     4047084511585
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
drehgeber inkremental

Messrad-Encoder DBV50E-22EPB1000

Messrad-Encoder, DBV50, DBV50E-22EPB1000, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull, Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m, Auflösung Impulse/mm: 5, Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Messrad auf Montageseite, 1 Messrad
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
1000
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 249,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,15*
€ 255,34*
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 257,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.