Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DME4000-217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53685923
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1029806
EAN/GTIN:
     4047084130489
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DME4000-217

Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, DME4000-217, Messbereich: 0,15 m ... 130 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 2 mm, Genauigkeit: ± 5 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Anschlussart: Stecker, 1 x M12, 4-polig, 1 x M12, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 250 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
130000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.763,07*
€ 6.955,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.763,98*
€ 6.956,42*
Frei Haus
ab € 6.831,38*
€ 7.023,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.955,51*
€ 8.277,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.909,26*
€ 8.222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.794,84*
€ 8.085,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.763,07*
€ 8.048,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.