| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53686832 Herst.-Nr.: 1086282 EAN/GTIN: 4047084422942 |
|
|
| | |
| Motor-Feedback-System EES37-0KF0B017A Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®, EES/EEM37, EES37-0KF0B017A, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE DSL®, Ausführung: Absolut-Singleturn, Bauart: Einbau, Auflösung pro Umdrehung: 17 bit, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Anschlussart: Stecker, 4-polig, Betriebstemperaturbereich: 40 °C ... +115 °C Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Anzahl der Schritte pro Umdrehung: | 131072 | Schutzart (IP): | IP30 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,62* | € 249,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,28* | € 254,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,58* | € 256,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|