Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 5m RGB+3K 24VDC IP54 SB542430509902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 5m RGB+3K 24VDC IP54 SB542430509902
LED-Strip 5m RGB+3K 24VDC IP54 SB542430509902
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-53750272
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SB542430509902
EAN/GTIN:
     4037293020831
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 5m RGB+3K 24VDC IP54 SB542430509902

Kürzbarer und flexibler RGBW-LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Gegenüber einfachen RGB-Strips, sind hier zusätzlich zu den RGB-Chips auch LED-Chips in Warmweiß auf dem Strip verbaut. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
708 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 208,03*
€ 5,95*
ab € 170,37*
€ 208,08*
Frei Haus
ab € 177,78*
€ 215,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,62*
€ 220,62*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,61*
€ 230,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.