Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 5m 4000K 24V/DC IP67 SB67241402840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 5m 4000K 24V/DC IP67 SB67241402840
LED-Strip 5m 4000K 24V/DC IP67 SB67241402840
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-53750281
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SB67241402840
EAN/GTIN:
     4037293020817
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 5m 4000K 24V/DC IP67 SB67241402840

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
19 W
Lichtstrom je Meter:
1859 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 200,18*
€ 5,95*
ab € 163,70*
€ 200,25*
Frei Haus
ab € 170,10*
€ 208,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,19*
€ 213,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,98*
€ 221,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.