Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP67 SB6724702827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP67 SB6724702827
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP67 SB6724702827
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-53750290
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SB6724702827
EAN/GTIN:
     4037293020763
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP67 SB6724702827

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1356 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,17*
€ 184,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 184,68*
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 191,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,70*
€ 196,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,56*
€ 204,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.