Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochrasterplatine 2-2-Anschlussebenen 2857-191/3140-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53750598
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-191/3140-000
EAN/GTIN:
     4055143080095

Lochrasterplatine 2-2-Anschlussebenen 2857-191/3140-000

Lochrasterplatine
2-2-Anschlussebenen
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Höhe:
99,5 mm
Tiefe:
95 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,49*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,75914*
€ 5,30914*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,836*
€ 5,426*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,243*
€ 5,983*
5
€ 3,90*
ab € 4,344*
€ 6,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,426*
€ 6,45694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,166*
€ 6,14754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,436*
€ 5,27884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,836*
€ 4,56484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-101
ab € 16,59711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.