Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul DC 220 V,4 Wechsler 858-308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53750849
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-308
EAN/GTIN:
     4055143568203
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaismodul DC 220 V,4 Wechsler 858-308

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 220 V
4 Wechsler
Grenzdauerstrom 5 A
mit Handbedienung
Statusanzeige rot
31 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 14,44*
€ 18,69*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 15,902*
€ 20,392*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,43706*
€ 21,00706*
5
Frei Haus
ab € 16,634*
€ 21,194*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,392*
€ 24,26648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,822*
€ 22,39818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,592*
€ 22,12448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,902*
€ 18,92338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.