Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53750868 Herst.-Nr.: 789-133 EAN/GTIN: 4044918611787 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 2,5mm² 789-133 Leiterplattenklemme 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig CAGE CLAMP® 2,50 mm² grau Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 mm | Höhe: | 19,6 mm | Tiefe: | 16,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7042 | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Betriebstemperatur: | -25..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,77* | € 1,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,88* | € 1,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,90028* | € 1,54028* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,04* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|