Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderelektronikmodul 789-913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-53750877
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-913
EAN/GTIN:
     4050821101819
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Pilztaster

Sonderelektronikmodul 789-913

Sonderelektronikmodul
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: interface relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,35*
€ 358,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,92*
€ 363,23*
Frei Haus
ab € 333,85*
€ 366,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,148*
€ 374,988*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,08*
€ 424,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 2,112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.