Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DN570B LED #96974500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH Philips DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3
DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH Philips DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3
Artikel-Nr.:
     3517A-53753800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96974500
EAN/GTIN:
     8718699969745
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 3000K DN570B LED #96974500

D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 113 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung, Notbeleuchtung, 3Stunden Laufzeit, Pro-Version
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,51*
€ 237,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,81*
€ 237,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,47*
€ 242,85*
Frei Haus
ab € 200,64*
€ 244,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,51*
€ 264,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.