Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder-Set DCL-Z 102.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder-Set DCL-Z 102.00
Verbinder-Set DCL-Z 102.00
Artikel-Nr.:
     3517A-53767030
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663818
EAN/GTIN:
     4043544793300

Verbinder-Set DCL-Z 102.00

Verbinder-Set linear (2 Stück Verbindungsstifte aus Stahl, Durchmesser: 2 mm), geeignet für DecoLine Profile A1, H1 und U1, Befestigung durch Einpressen in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 20 x 2 x 2 mm
Gewicht: 0.001 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,27*
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.