Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel si-elox DCL-Z-U1 001.1 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel si-elox DCL-Z-U1 001.1 si
Enddeckel si-elox DCL-Z-U1 001.1 si
Artikel-Nr.:
     3517A-53767176
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663674
EAN/GTIN:
     4043544793126
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Enddeckel si-elox DCL-Z-U1 001.1 si

Enddeckel ohne Öffnung (1 Stück) aus Aluminium, geeignet für DecoLine Anbauprofil U1, Schraubmontage in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 19 x 2 x 13 mm
Gewicht: 0.002 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
19 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,38*
€ 3,90*
ab € 4,79*
€ 7,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.