Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel M625 830/840 RC066B 34S #50166999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel M625 830/840 RC066B 34S #50166999
LED-Panel M625 830/840 RC066B 34S #50166999
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-53767814
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50166999
EAN/GTIN:
     8720169501669
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
philips led einbaustrahler 4000k
einbauleuchten

LED-Panel M625 830/840 RC066B 34S #50166999

620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Acrylat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: philips leuchten einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,59*
€ 40,15*
€ 5,95*
ab € 28,73*
€ 40,28*
2 Tage
251
€ 5,90*
ab € 29,06*
€ 40,64*
€ 3,90*
ab € 29,66*
€ 41,31*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 40,44*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.