Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter CSS 1.5-1/3-EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53769245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201642
EAN/GTIN:
     4063151264994
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Drehzahlstarter CSS 1.5-1/3-EMC

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 1,5 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasiger Lasteingang, mit integriertem EMV-Filter
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Nennstrom:
15,8 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 161,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,46*
€ 161,69*
Frei Haus
ab € 142,33*
€ 167,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,35*
€ 177,28*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,82*
€ 179,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.