| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53769326 Herst.-Nr.: 1361049 EAN/GTIN: 4063151698126 |
| |
|
| | |
| Geräteschutzschalter elektronisch PTCB E1 24DC#1361049 1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,2 A. Mit Fernmeldung, Fernreset und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen. Weitere Informationen: | | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Polzahl: | 1 | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 105,8 mm | Tiefe: | 55,6 mm | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung: | 30 V | Nennstrom: | 15 A | Sicherungstyp: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,42* | € 26,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 27,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,89* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|