Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher SL 4,5 1600A02NC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-53769688
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NC2
EAN/GTIN:
     4053423246506

VDE Schraubendreher SL 4,5 1600A02NC2

Schrauber VDE-Schraubendreher SL4,5x100, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit dem Bosch Professional VDE-Schraubendreher SL4,5x10 lassen sich Schrauben auch bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen anziehen und lösen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert.
Weitere Informationen:
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Klingenmaterial:
sonstige
Gewicht:
56 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 8,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.