Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 840, DALI-2 51MP26WD2441WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 840, DALI-2 51MP26WD2441WA
Artikel-Nr.:
     3517A-53769976
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MP26WD2441WA
EAN/GTIN:
     4069025078063

LED-Anbauleuchte 840, DALI-2 51MP26WD2441WA

Apollon 31 SurfaceOffice-Leuchte,LED,4.600lm840, EVG-DALI,PMMA,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,30*
€ 306,67*
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 309,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.