Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700-6500K s+f ant. 312385.0031.2.730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona 40W 3350lm 312385.0031.2.730 827-865 anth. smart+free Pendell. PMMA
RZB Triona 40W 3350lm 312385.0031.2.730 827-865 anth. smart+free Pendell. PMMA
Artikel-Nr.:
     3517A-53852710
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312385.0031.2.730
EAN/GTIN:
     4051859332343
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700-6500K s+f ant. 312385.0031.2.730

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 743,06*
€ 839,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 744,10*
€ 840,31*
Frei Haus
ab € 753,77*
€ 847,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 816,20*
€ 919,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 820,20*
€ 920,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,26*
€ 990,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,52*
€ 928,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,06*
€ 884,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.