| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53954177 Herst.-Nr.: 1SBH136005R2340 EAN/GTIN: 3471523153233 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 4S+0Ö NFZ40EK-23 Die 4-poligen NFZ-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Sie benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. NFZ-Hilfsschütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 100..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,15* | € 43,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,79* | € 45,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,71* | € 47,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,39* | € 48,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,96* | € 49,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|