Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter Gr. 2 Rohrbefestigung GHG 610 1953 R0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalter Gr. 2 Rohrbefestigung GHG 610 1953 R0105
Gerätehalter Gr. 2 Rohrbefestigung GHG 610 1953 R0105
Artikel-Nr.:
     3517A-53958849
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG6101953R0105
EAN/GTIN:
     4250217428579
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gerätehalter Gr. 2 Rohrbefestigung GHG 610 1953 R0105

Zubehör: Ex-Steuergerät GHG610 pl für Zone 1/21
Variante: Montageplatte zRohrbefestigungz Größe 2
Abmessungen (L x B x H): 400mm x 280mm x 170mm
Bestelleinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
186 mm
Breite:
134 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 31,14*
€ 41,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,68*
€ 43,56*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,48*
€ 44,42*
€ 3,90*
ab € 33,71*
€ 44,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,88*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.