| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53965120 Herst.-Nr.: ATV950U75N4U EAN/GTIN: 3606481284273 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 7,5KW UL12 400V/480 ATV950U75N4U Frequenzumrichter, ATV950, 7.5kW/10HP, 380-480V, IP55/UL type 12. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 16,5 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,76* | € 1.454,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.337,60* | € 1.455,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,73* | € 1.469,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.401,22* | € 1.480,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.595,53* | € 1.686,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|