Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter 1S+1Ö,gn,110-120V XB4FK123G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtwahlschalter komplett XB4F 30mm 1S+1Ö, grün, 110-120 V, 2 Schaltstellungen
Leuchtwahlschalter komplett XB4F 30mm 1S+1Ö, grün, 110-120 V, 2 Schaltstellungen
Leuchtwahlschalter komplett XB4F 30mm 1S+1Ö, grün, 110-120 V, 2 Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     3517A-53966912
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FK123G5
EAN/GTIN:
     3606489580292
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter

Leuchtwahlschalter 1S+1Ö,gn,110-120V XB4FK123G5

Die Baureihe Harmony XB4F aus Metall bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,63*
€ 37,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,79*
€ 37,82*
€ 3,90*
ab € 30,79*
€ 38,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,60*
€ 39,11*
€ 5,95*
ab € 35,27*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.