| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53967272 Herst.-Nr.: 51MX53SG4DB EAN/GTIN: 4058352602324 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 840, DALI 51MX53SG4DB Silica 21 Floor RStehleuchte,LED,15.000lm840, EVG-DALI,PIR-Bewegungssensor,PMMA,indirekt/direkt, unmontiert Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, bewegungsmelder (beleuchtung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 674,69* | € 761,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 686,86* | € 777,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,86* | € 784,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 720,03* | € 809,19* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 760,44* | € 856,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|