Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 840 COLLEGE #92958703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 Anbauleuchte 32,4W 4200lm 4000K
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 Anbauleuchte 32,4W 4200lm 4000K
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 Anbauleuchte 32,4W 4200lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517A-53967317
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     92958703
EAN/GTIN:
     5063016106468
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led

LED-Anbauleuchte 840 COLLEGE #92958703

Eine hochleistungsfähige LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Mit zusätzlicher Nachtlicht-Funktion (Lichtstrom bei Nachtlichtbetrieb entspricht 7 % der Standard-Lichtausbeute). Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisions-Abdeckung: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 281,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,03*
€ 281,84*
Frei Haus
ab € 231,97*
€ 283,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.