Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53968811 Herst.-Nr.: 42188223 EAN/GTIN: 9010299770332 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 940 LANOSL4000 #42188223 Dekorative runde Wand- und Deckenleuchte LANOS OPAL, Leuchten Leistung: 30,6 W, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W, Gesamtlichtstrom: 4000 lm, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, DALI steuerbare Leuchte, mit LED-Konverter, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Premium-Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) in der Farbe weiß, (ähnlich RAL 9016), opale Optik, Produkt mit zwei individuell ansteuerbaren Direktlichtanteilen: Ring mit schaltbarem Vorschaltgerät ist immer an, während der zentrale Lichtanteil mit switchdim dimmbar ist (nicht DALI dimmbar), gesteuert über DALI dimmbaren Antrieb, kann als Follower für HL MWS Produkt dienen, Schlagfestigkeit: IK08 und Schutzart IP54. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,72* | € 353,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,07* | € 355,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,96* | € 358,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,78* | € 372,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 336,59* | € 395,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|