| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55018887 Herst.-Nr.: 19948075 EAN/GTIN: 4013960106671 |
| | |
|
| | |
| Abstandshalter NW 75/8 (4/4) Kabuflex #19948075 Der 8-zügige Abstandhalter ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird dieser Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden. Der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex® S, sollte ca. 1,5m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R plus oder Kabuflex R-UV muss der Abstand verkleinert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 Züge | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 75 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,24141* | € 8,88141* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,65* | € 9,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,758* | € 9,578* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,4585* | € 10,5585* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,53* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|