Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeck-Platte mit Einhängung FPL 250/1000 rt m.E.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55055363
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     18240250
EAN/GTIN:
     4013960017854
Artikeldatenblatt

Kabelabdeck-Platte mit Einhängung FPL 250/1000 rt m.E.

FPL sind Kabelabdeck-Platten mit Einhängung aus PVC-U in der Farbe rot.Verwendet werden diese Abdeckplatten für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde, ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.
Weitere Informationen:
Form:
flach
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Mit Aufdruck:
nein
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 4,4724*
€ 5,7224*
25
Frei Haus
ab € 4,6536*
€ 5,9236*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,2014*
€ 6,3014*
10 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 4,3827*
€ 6,5627*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,12829*
€ 8,95829*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,7224*
€ 6,80966
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,2924*
€ 6,29796
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,4724*
€ 5,32216
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 143,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.