Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung AD14 US-P 5010.139.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010139009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010139009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010139009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55057975
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010139009
EAN/GTIN:
     4025113144720
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung AD14 US-P 5010.139.009

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff -VA PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,64463*
€ 5,59463*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7949*
€ 6,8649*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,1676*
€ 7,3276*
3 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 11,74*
€ 19,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3276*
€ 8,71984
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1676*
€ 7,33944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 366,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.