Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW29blaugrau BCAV-S-29-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55069359
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107101
EAN/GTIN:
     4007686037326
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW29blaugrau BCAV-S-29-BG

Geeignet um Kabel vor mechanischen Belastungen, Sand oder Feuchtigkeit zu schützen.Sowohl für statische, als auch dynamische Anwendungen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,16*
€ 82,80*
€ 4,00*
ab € 63,25*
€ 82,80*
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 85,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,0825*
€ 92,2625*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,80*
€ 98,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,52*
€ 97,0088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,02*
€ 91,6538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,6064* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.